軽い片手鍋(IH対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31641619 品番DW5642
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!
持ちやすい独自ハンドル形状
傷や汚れに強い内面マーブルコーティング
中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!
立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!
IH対応!!

材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂 サイズ(cm)16 寸法(mm)176×322×113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする