シェフトロン ケトル 2.5L

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31641673 品番DY05056
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面はミラー仕上げに磨いており、高級感がある
またステンレスにつやを出すことでお手入れも簡単
伝統的なステンレス工業を育んできた、新潟県燕・三条の工場で生産を行っている

材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、笛部/ナイロン樹脂、取手・ツマミ/フェノール樹脂 容量(L)2.5 寸法(mm)195×220×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31641673
2023-05-22
用途:
自宅用
建設業・工事業

ヤカンの買い替えで購入。
蓋部分は大きい取手で外しやすく使いやすいです。
日本製品、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする