貝印
貝印の 料理道具
貝印の 鍋・釜・やかん
貝印の やかん
コーヒープレスポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31641996
品番
FP5153
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プレス後に水分が混ざらない機構のため、時間が経っても同じ濃さのまま美味しく飲めるプレスポット
ペーパーフィルターを使わず抽出可能
コーヒーオイルを除くことなく抽出でき、コーヒー本来の味を楽しめる
材質
ハンドルフィルターホルダー:ポリプロピレン、内ポットタンブラー:飽和ポリエステル樹脂、フィルター:18-8ステンレススチール、ガラス玉:ガラス、ガスケット滑り止め:シリコンゴム
寸法(mm)
150×95×180