ラブコック

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10×10 接続ホース×ホース 注文コード32709607 品番VLCLVUEJH0H0
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・接続など16種類から選べます 他の種類を見る

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。
ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。
流量調節が可能です。

呼び径(A)10×10 接続方向ストレート 接続ホース×ホース 用途樹脂製のボールコックです。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC タイプホース×ホース 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)111 寸法H(mm)35 規格JIS 材質(シール)EPDM 寸法A(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)22 寸法l1(mm)30.5 流体温度(℃)0〜50 ハンドル形状レバー式 寸法l2(mm)30.5 管内径(Φmm)10 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709607
2022-09-15
用途:
タンク配管用コック
日本農薬株式会社 様 (製造業)

ホース‐ホースタイプを使用。対応ホース径の幅が広いので非常によい。

対象商品:
32709643
2022-05-24
用途:
水槽の水抜きバルブとして使用
建設業・工事業

当方の仕様と価格共満足しており問題なく使用でき満足です。

対象商品:
32709607
2019-12-16
用途:
温室に入れた塩田模型の流量調整
流域調整室技術事務所 様 (サービス業)

接続簡単、流量調整はうまくできるが、塩水可能な小型ポンプで自吸可能なものが少ないか高価で、(他店のやむなく使用、濃度上がると流量減り)頻繁に調整しないといけません。バルブに塩結晶付いても作動正常でこれに関しては安くはないが優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
32709634
2020-02-28
用途:
試薬の滴下に使用
株式会社F・CRAFT 様 (製造業)

何時も便利に使っているが、少しコックが固いので、もう少し柔らかいと良い。

対象商品:
32709634
2019-06-14
用途:
活魚酸素に
カネイシ前田漁業部 様 (農・林・水産業)

酸素量が細かく調整出来ていいね。魚も生き生きしてます。

対象商品:
32709607
2018-12-29
用途:
エアーの調整
サービス業

コックがあるので、エアー量を調節できるようになりました。とても便利です。

対象商品:
32709607
2017-12-17
用途:
洗濯機付属風呂ポンプホース内残水排水のための空気取込用
製造業

T字継手と一緒に購入しました。洗濯後の風呂ポンプホースの後片付けの時にホース内の水を簡単に排水できるようになり、大変満足しています。

対象商品:
32709607
2018-01-22
用途:
エンジンカッターの給水に

エンジンカッターに取付使用しているが
固定するステーがほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする