KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791062
品番
TLNH-20A
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
77
最高使用圧力(MPa)
1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材