KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32791087
品番
TLNH-32A
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
97
最高使用圧力(MPa)
1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)
寸法D(mm)
110
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材