キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791096 品番 TLNH-40A
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 寸法L(mm)103 寸法H(mm)101 最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水) 寸法D(mm)110 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする