イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
フラットチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33026305
品番
GC-1200
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
汎用性の高い多目的。
最大使用荷重(N)
1000
用途
コネクタのクランプなど。
本体質量(g)
約170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×20×51
口幅(mm)
20
開き幅(mm)
最大/20
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります