ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33132655 品番HB-8010
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お手入れしやすい内面ふっ素加工。
内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼 質量(g)501 サイズ(cm)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125 深さ(mm)73 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33132655
2026-02-23
用途:
ミルクの温めに
その他業種

コンロでミルクを温める時に使っていますが使い勝手の良いミルクパンです。

2022-06-13
用途:
味噌汁
サービス業

2代目です。
5年くらい使ったら持ち手が折れました。
家族4人(チビ2)の味噌汁作りこのサイズがぴったりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする