ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33132664 品番 HB-8011
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お手入れしやすい内面ふっ素加工。
内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼 質量(g)581 サイズ(cm)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×170×125 深さ(mm)71 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33132673
2022-10-17
用途:
料理
卸売・小売業

購入後しばらく使った感想ですが、今まで使っていた同じようなフッ素加工の鍋よりしっかりしたつくりで大変使いやすいです。コーティングの持ちも良さそうでとても満足しています。

対象商品:
33132673
2020-06-10
用途:
汁ものの調理
製造業

軽くて扱いやすいお鍋です
綺麗に洗えることもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする