パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33132777
品番
HB-8050
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
663
サイズ(cm)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×165×125
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装