野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ドリップポット アンビ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210565
品番
ANB-1.2PW
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわりました。工業デザイナー山田耕民氏デザインによる(究極の機能美)を追求した新しい日本のポット。
容量(L)
1.2
材質
本体・蓋:ホーロー、つまみ:天然木
仕様
IH使用不可
色
ホワイト
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×11.2×19.5