野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ドリップポット アンビ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
33210599
品番
ANB-1.2PNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわりました。工業デザイナー山田耕民氏デザインによる(究極の機能美)を追求した新しい日本のポット。
容量(L)
1.2
材質
本体・蓋:ホーロー、つまみ:天然木
仕様
IH使用不可
色
ネイビー
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×11.2×19.5