野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の ミルクパン・プチパン
クルール ミルクパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210626
品番
CL-12M W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
注ぎ切れの良い両口付きのミルクパン。小さめで使い勝手の良いサイズです。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。
材質
ホーロー
仕様
IH使用不可
色
ホワイト
サイズ
12
質量(g)
310
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×13.3×8