野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の ミルクパン・プチパン
クルール ミルクパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
33210653
品番
CL-12M BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ切れの良い両口付きのミルクパン。小さめで使い勝手の良いサイズです。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。
材質
ホーロー
仕様
IH使用不可
色
ブルー
サイズ
12
質量(g)
310
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×13.3×8