野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の 片手鍋
クルール ソースパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210687
品番
CL-14N GR
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
毎日のお料理に使い勝手のよいソースパンは、サッと取り出せて気軽に使えるのが魅力です。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。
材質
ホーロー
仕様
IH100V200V対応
色
グレー
サイズ
14
質量(g)
645
サイズ(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.3×16.1×13.7