野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の 片手鍋
クルール ソースパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
33210705
品番
CL-14N BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
毎日のお料理に使い勝手のよいソースパンは、サッと取り出せて気軽に使えるのが魅力です。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。
材質
ホーロー
仕様
IH100V200V対応
色
ブルー
サイズ
14
質量(g)
645
サイズ(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.3×16.1×13.7