野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ポトル ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210739
品番
PTR-1.5K BE
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。シンプルで存在感のある佇ずまいと、やさしいまろやかな色合い。
材質
ホーロー
容量(L)
1.5
仕様
IH100V200V対応
色
ベージュ
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×13×17.5