※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト ダブルコグベルト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33433497
品番
4430DV548S
参考基準価格(税別)
¥67,620
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
外周長(mm)
ベルト:1433
ピッチ周長さ(mm)
1378
寸法a(mm)
70
寸法b(mm)
22
角度θ(°)
32
単位質量(kg/m)
1.8