※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)380 寸法d(mm)30 注文コード33433576 品番ETP-E-030-NH
参考基準価格(税別)¥16,920 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は許容トルク・寸法dなど58種類から選べます 他の種類を見る
許容トルク(N・m)380 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 質量(kg)0.35 寸法L(mm)36 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)36 寸法D1(mm)64.5 寸法D2(mm)71 寸法M(mm)1-M10 寸法N(mm)5 寸法R(mm)23.6 締付トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)0.185×10-3 許容ラジアル荷重(N)2000 許容スラスト力(N)21000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする