※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
1700
寸法d(mm)
48
注文コード
33433646
品番
ETP-E-048-NH
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク・寸法d
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m)
1700
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
質量(kg)
1.09
寸法L(mm)
53
寸法d(mm)
48
寸法L1(mm)
73
寸法D(mm)
59
寸法D1(mm)
97
寸法D2(mm)
104
寸法M(mm)
1-M16
寸法N(mm)
8
寸法R(mm)
36.8
締付トルク(N・m)
24
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.430×10
-3
許容ラジアル荷重(N)
4000
許容スラスト力(N)
57000