※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
440
寸法d(mm)
32
注文コード
33433768
品番
ETP-E-032-NK
参考基準価格(税別)
¥18,010
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク・寸法d
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m)
440
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
質量(kg)
0.41
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
52
寸法D(mm)
39
寸法D1(mm)
68.5
寸法D2(mm)
78
寸法M(mm)
1-M10
寸法N(mm)
5
寸法R(mm)
24.8
締付トルク(N・m)
7
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.244×10
-3
許容ラジアル荷重(N)
2200
許容スラスト力(N)
22000