※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
1800
寸法d(mm)
55
注文コード
33433978
品番
ETP-E-055-CH
参考基準価格(税別)
¥37,610
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク・寸法d
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m)
1800
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
70
質量(kg)
1.46
寸法L(mm)
59
寸法d(mm)
55
寸法L1(mm)
79
寸法D(mm)
67
寸法D1(mm)
106
寸法D2(mm)
116
寸法M(mm)
1-M16
寸法N(mm)
8
寸法R(mm)
40.5
締付トルク(N・m)
24
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.130×10
-3
許容ラジアル荷重(N)
5000
許容スラスト力(N)
53000