タンク運搬用台車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512342 品番 KM-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。

アズワン品番5-151-03 耐荷重(kg)150 適合径(Φmm)360 寸法C(mm)82 付属品キャスターストッパー(2個) 材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム 質量(kg)2.9 寸法A(mm)367 寸法B(mm)40 トラスコ品番509-6235 寸法(mm)367×40.0×82 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)367×40.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512342
2021-07-09
用途:
高圧タンク運搬用
株式会社 MIテック 様

100数十キログラムまで使用できるので安心して数十リットルのタンクを乗せられた。
板金加工で作るよりもコストは9分の一で手に入った。

対象商品:
33512342
2021-09-03
用途:
ゴミ箱置きに
アールアイ株式会社 様

スーパーカン丸型L のゴミ箱の置台に以前底にキャスターを付けたら底は強度なくぼこぼこになってしまいましたので買って置台に

1人が参考にしています
対象商品:
33512394
2019-05-28
用途:
タンクの運搬用として
製造業

他社より安価だった為、複数購入しました。作りもしっかりしていて使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする