SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34616434
品番
V620BV-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
タイプ
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
84・96
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
33
接続
G×Rc
材質(ボール)
鍛造用黄銅
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材