V61B-20 ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616531 V61B-20 ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616531 V61B-20 ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616531

ボールバルブ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616531 品番 V61B-20
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)47 ねじの種類G×R 寸法B(mm)53 接続方式ねじ込み形 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
水道配管の中間バルブとして
医療・福祉・介護関連業

機器のフレキ配管(給水)部の止水目的で購入。 大きさ・操作性ともに満足できるモノでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34616522
2024-07-20
用途:
衛生器具の取り付け

施工時に、バルブを取り外せるのがよい事と、閉止することで、作業工程により、断水時間を短縮できる。

対象商品:
34616522
2021-11-02
用途:
水道配管メンテ

性能、工事のしやすさなど満足です。迅速な納期で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34616522
2018-03-17
用途:
食洗機の給水管分岐配管 ステンレスフレキ管手前
個人のお客様

テーパー管ネジのT分岐から 下流機器のストレート管ネジのステンレスフレキ管への変換も兼ねて入れてみました。下流機器の接続変更があってもボールバルブで遮断できるのでメンテナンス性が良いです。

対象商品:
34616522
2017-10-20
用途:
床暖房工事
Japan Used Products 様 (卸売・小売業)

使いやすいです。軸の動きも安定している。
機密も申し分ありません。

対象商品:
34616522
2016-08-10
用途:
マイクロバブル発生装置のスイッチコックとして使用
株式会社ホルス 様 (卸売・小売業)

迅速な発送なので、他商品と合わせ購入した。商品は、ノブがはずれポンプに取り付けやすい。価格が少し高いのでー☆。

対象商品:
34616522
2015-04-06
用途:
ねじ込み配管とフレキ配管の中間に使用

期待とおりに配管できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34616522
2015-04-21
用途:
洗面台のリホームに使用

価格も他頃で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする