125型 青銅スイングチェッキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34939222 品番 125-BNS-N
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 寸法L(mm)70 寸法H(mm)45 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 面間寸法(mm)70 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34939213
2024-05-27
用途:
蒸気配管の修理

蒸気漏れし始めた現在の配管に使用されているものと同タイプなので購入。
交換修理していないが、バルヴメーカーの商品なので、問題ないはずです。

対象商品:
34939204
2017-12-22
用途:
エアーコンプレッサーの修理

初めての購入ですが、エアーの漏れがなく、しっかりと作動しています。

対象商品:
34939247
2016-04-27
用途:
濁水処理設備

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする