125-BNS-N 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ 34939247

125-BNS-N 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ 34939247
125-BNS-N 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ 34939247

125型 青銅スイングチェッキ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード34939247品番125-BNS-N
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)寸法L(mm)92寸法H(mm)62最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406面間寸法(mm)92クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34939213
2024-05-27
用途: 蒸気配管の修理

蒸気漏れし始めた現在の配管に使用されているものと同タイプなので購入。
交換修理していないが、バルヴメーカーの商品なので、問題ないはずです。

対象商品 : 34939204
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーの修理

初めての購入ですが、エアーの漏れがなく、しっかりと作動しています。

対象商品 : 34939247
2016-04-27
用途: 濁水処理設備

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする