ボールバルブ(スタンダードボア)

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35090106 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)56 寸法H(mm)39 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 寸法A(mm)85 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 ボア径D(Φmm)15 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
高圧洗浄ホースに取り付け
株式会社ホーステック 様 (サービス業)

しっかり水がかんたんに止まるのでとても良いですね。

2024-10-07
用途:
水配管に利用

ハンドルが少し重く感じたけどしっかりした感じで良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35090115
2024-04-11
用途:
灌水水路配管
農・林・水産業

灌水水路の分岐点に使用、作りもしっかりしていて作業も楽にできた。

対象商品:
35090072
2023-09-05
用途:
農薬駆除ノズルの薬液の開閉バルブ交換
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

薬液のオンオフが手元で簡単に出来る。
コストも最低で済みました。
駆除ポンプの圧力にも耐えて良好です。
ありがとうございました。

対象商品:
35090072
2024-03-15
用途:
エアータンクの増設に使用
農・林・水産業

価格の割に、しっかりとした作りで、問題ありません。

1人が参考にしています
2023-04-30
用途:
灌水コントロール
農・林・水産業

バルブとして何不自由なく使用でき、コスト面でも重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35090097
2022-09-05
用途:
給湯器の止水栓

給湯器への上水のON, OFF するグリップが非常に使い易い。値段も安いのでコスパが最高!

対象商品:
35090115
2023-02-18
用途:
洗車場のバルブ
株式会社双翔 様 (製造業)

交換は、今まで使っていたものと同じで、問題なかった。
値段のわりに使い勝手が良い。
耐久性は、もう少し見てみないと解らないが、それほど悪くないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする