オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
35379346
品番
4IK25A-ST2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,450
この商品は
電源・シャフト形状
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
大型端子箱付(シールコネクタ付)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35379346
4IK25A-ST2
35393172
4IK25A-SW2T
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
規格対応品に変わります。