画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35379391 品番4IK25A-UT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,850
この商品は電源・シャフト形状など26種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)25 シャフト丸シャフト モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする