オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
注文コード
35379443
品番
4IK25GN-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
電源・シャフト形状
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
単相
仕様
小型端子箱付
出力(W)
25
極数
4
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35379443
4IK25GN-CT
00507963
4IK25GN-CT
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1台
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました。