オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
注文コード
35379495
品番
4IK25RGN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
電源・シャフト形状
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
電源
単相
出力(W)
25
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
80