画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 注文コード35379504 品番4IK25RGN-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,350
この商品は電源・シャフト形状など26種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 電源単相 出力(W)25 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35379504 4IK25RGN-C 00508042 4IK25RGN-C インダクションモーター オリエンタルモーター インダクションモーター オリエンタルモーター 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする