画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35379522 品番 4IK25GN-SYN
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
出力(kW)0.025 電圧(V)200 電源三相 種類インダクションモーター 極数4 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状GN歯切り 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする