オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100、110/115
注文コード
35392506
品番
3IK15A-AWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,950
この商品は
電圧・シャフト形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100、110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ
出力(W)
15
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
70
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70