※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
110/115
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
35392594
品番
3IK15A-AW2U
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
60/60
電流(A)
0.33/0.34
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70