※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 シャフト形状丸シャフト 注文コード35392612 品番3IK15A-CW2J
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は電圧・シャフト形状など24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)200 電源単相 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.18/0.19 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする