※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3IK15GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35392621 3IK15GN-AW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター 35392621

インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 シャフト形状GN歯切り 注文コード35392621 品番3IK15GN-AW2J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は電圧・シャフト形状など24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)100 電源単相 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.36/0.37 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする