画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)220/220/230/230 シャフト形状丸シャフト 注文コード35392682 品番3IK15RA-CW2E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は電圧・シャフト形状など24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 コンデンサの種類三相コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする