オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
シャフト形状
GN歯切り
注文コード
35392707
品番
3IK15RGN-AW2J
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
100
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70