画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)110/115 シャフト形状GN歯切り 注文コード35392716 品番3IK15RGN-AW2U
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は電圧・シャフト形状など24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)110/115 電源単相 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)60/60 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする