画像準備中

トルクモーター ワールドKシリーズ 6W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35402717 品番 3TK6A-AW2J
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
出力(kW)0.006 種類トルクモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 電圧(V)100/100/50/50 電源単相 コンデンサ容量(μF)11 モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状丸シャフト コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする