オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100/110/115
注文コード
35424076
品番
4RK25A-AWTJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,550
この商品は
電圧・シャフト形状・配線方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子箱付
出力(W)
25
電圧(V)
100/110/115
シャフト
丸シャフト
電源
単相
モータータイプ
レバーシブルモーター
モーター取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ