※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 シャフト形状丸シャフト 配線方式端子箱付 注文コード35424322 品番4RK25A-AW2TJ
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・シャフト形状・配線方式など56種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト 配線方式端子箱付 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35424417
2024-01-26
用途:
デモ機製作
製造業

商品は間違いなく、正常に動作しており満足しています。しかし納品に時間を要し不満です、正月休みで長くなったのでしょう。

対象商品:
35424164
2014-02-20
用途:
ビニールハウスの換気口の開閉

動作的には満足している、防滴構造の強化が欲しい。(リード線出口)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする