オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
リード線
注文コード
35424487
品番
4RK25GN-CW2J
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状・配線方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ