オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
220/220/230/230
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
リード線
注文コード
35424557
品番
4RK25RA-CW2E
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状・配線方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ