曜日別特売
B-10FCTB-15A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805016

B-10FCTB-15A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805016
B-10FCTB-15A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805016

鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1台注文コード35805016品番B-10FCTB-15A
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)FC200寸法L(mm)110寸法H(mm)212アクチュエータの種類B-0型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング寸法E(mm)197接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする