曜日別特売
B-10FCTB-20A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805025

B-10FCTB-20A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805025
B-10FCTB-20A 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 35805025

鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1台注文コード35805025品番B-10FCTB-20A
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)FC200寸法L(mm)120寸法H(mm)215アクチュエータの種類B-0型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング寸法E(mm)197接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする