呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
形状ストレート
材質(本体)FC200
寸法L(mm)165
寸法H(mm)318
アクチュエータの種類B-1型(複作動)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
寸法E(mm)282
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ